ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
透視式 サイトグラス GEDF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385813
品番
GEDF
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
約134
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスは消耗品ですので、定期的に点検の上お取替えください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材