画像準備中

フラッパー式 サイトグラス GEFDF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73385908 品番 GEFDF
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)FCD450(ダクタイル) タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)170 寸法H(mm)約87 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形(JIS10K-RF) 最高使用温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする