ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の サイトグラス
フラッパー式 サイトグラス GEFDF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73385917
品番
GEFDF
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
FCD450(ダクタイル)
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
約113
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材