TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの 箸立・楊枝入・ナフキン立
TKGスタッキング ガラ入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1
TKG品番
9-0704-1202
TKG品番(2017)
6-1933-2002
注文コード
73388988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・TKG品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
和に合うデザイン性で、トライタン樹脂を採用、落としても割れにくく、とても丈夫
口が広いのでお手入れが簡単
材質
トライタン
容量(L)
1
用途
スタッキングして収納ができるので、バックヤードの省スペース化に活用できます。
直径(Φmm)
126
高さ(mm)
125
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-0704-1202
TKG品番(2017)
6-1933-2002
注意
※ガラ入れ以外の用途には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※柑橘類の皮に含まれる成分の影響で変質する事があります。
※使用後は食用洗剤で汚れを洗い落して下さい。