曜日別特売
GR-1104 ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事 73391097

 

GR-1104 ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事 73391097
GR-1104 ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事 73391097

ウインターパンツ GR-1104

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
イエロー
ウエスト(cm)90~96
内容量1本注文コード73391097品番GR-1104
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。

用途
屋外作業全般
イエローサイズ3L混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属股下(cm)78仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。種別ウインターパンツウエスト(cm)90~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73391097
2018-11-17
用途: 立ち作業

よいです。
ポケットがたくさんあって助かってますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする