色チャコール
サイズM
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
股下(cm)78
用途屋外作業全般
仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。
種別ウインターパンツ
ウエスト(cm)78〜84