GR-1104 ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事 73391185 GR-1104 ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事 73391185

ウインターパンツ GR-1104

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73391185 品番 GR-1104
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。

ブラック サイズM 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属 股下(cm)78 用途屋外作業全般 仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。 種別ウインターパンツ ウエスト(cm)78〜84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73391097
2018-11-17
用途:
立ち作業

よいです。
ポケットがたくさんあって助かってますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする