タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の 秋冬 ボトムス
防水パンツ GR-S901
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73391395
品番
GR-S901
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
股下(cm)
78
用途
屋外作業レスキュー・警備・工事現場など
仕様
裾ロングジッパー。ハイロングガード。直接中のズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。しゃがみ込んでもつっぱらない立体裁断。透湿・防水。
種別
防水パンツ
ウエスト(cm)
90〜102