タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ TU-8032
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73391824
品番
TU-8032
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
軽量撥水仕様。裏地は保温性の高い特殊二重構造ニットで反射パイピングを使用
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(軽量ディンブル)、中綿:ポリエステル、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
股下(cm)
78
用途
林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
仕様
ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。撥水加工。
種別
防寒パンツ
ウエスト(cm)
87〜95