タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の 秋冬 ボトムス
防寒パンツ TU-8005
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73392323
品番
TU-8005
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(ポリエステルキルト)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
股下(cm)
78
用途
林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般
仕様
ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。
種別
防寒パンツ
ウエスト(cm)
81〜87