TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392348 TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392348 TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392348

防寒パンツ TU-8005

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード73392348 品番TU-8005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

ネイビー サイズ3L 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(ポリエステルキルト)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属 股下(cm)78 用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般 仕様ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。 種別防寒パンツ ウエスト(cm)95〜107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする