TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392357 TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392357 TU-8005 防寒パンツ TU-8005 タカヤ商事 73392357

防寒パンツ TU-8005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73392357 品番 TU-8005
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用

ネイビー サイズ4L 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(ポリエステルキルト)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属 股下(cm)78 用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般 仕様ファスナー付きポケットで大切なものをガード。マジックテープ付きで裾の幅が調節可能。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。 種別防寒パンツ ウエスト(cm)107〜119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする