GC-5011 カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事 73393976 GC-5011 カーゴパンツ GC-5011 タカヤ商事 73393976

カーゴパンツ GC-5011

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73393976 品番 GC-5011
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

カクタス サイズ88 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)88 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。右サイドはファスナー付ポケットとのダブルポケット。ペン差し付き左横ポケット&ワンポイントネーム。個性的なゴールドカラー。製品洗い。 種別カーゴパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73394502
2022-05-04
用途:
バイク用に

あまり厚手でなくソフトな肌触り。ちょっと長めな股下80cmってところもバイクには良いです。これ一枚でバイクだと気温18度以上が目安ってところでしょうか(歳とともに寒がりになってきたオヤジ基準)。春〜秋、サイドポケットにスマホと財布を突っ込んで、ふらっと近場へツーリングなんかいいですな。良い買い物でした。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする