GC-L511 レディースカーゴパンツ GC-L511 タカヤ商事 73394834 GC-L511 レディースカーゴパンツ GC-L511 タカヤ商事 73394834

レディースカーゴパンツ GC-L511

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73394834 品番 GC-L511
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

ダークオレンジ サイズS 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)表示:60、実寸:70 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。右サイドはファスナー付ポケットとのダブルポケット。ペン差し付き左横ポケット&ワンポイントネーム。個性的なゴールドカラー。製品洗い。 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 ヒップ(cm)93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73394922
2022-03-30
用途:
工作機械部品の検査・塗装など
製造業

作業上、綿100素材を探して、こちらを発注しました。
同じカラーリングで、綿100の春夏・秋冬使用の上作業着があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする