GC-L511 レディースカーゴパンツ GC-L511 タカヤ商事 73394895

 

GC-L511 レディースカーゴパンツ GC-L511 タカヤ商事 73394895
GC-L511 レディースカーゴパンツ GC-L511 タカヤ商事 73394895

レディースカーゴパンツ GC-L511

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ダークグリーン
ウエスト(cm)表示:68、実寸:79
サイズL
内容量1本注文コード73394895品番GC-L511
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
ダークグリーンサイズL混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属ウエスト(cm)表示:68、実寸:79仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。右サイドはファスナー付ポケットとのダブルポケット。ペン差し付き左横ポケット&ワンポイントネーム。シックなプラチナカラー。製品洗い。種別カーゴパンツ股下(cm)80ヒップ(cm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73394922
2022-03-30
用途: 工作機械部品の検査・塗装など
製造業

作業上、綿100素材を探して、こちらを発注しました。
同じカラーリングで、綿100の春夏・秋冬使用の上作業着があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする