色ダークグリーン
サイズLL
混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属、ポケットファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)表示:72、実寸:83
用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。右サイドはファスナー付ポケットとのダブルポケット。ペン差し付き左横ポケット&ワンポイントネーム。シックなプラチナカラー。製品洗い。
種別カーゴパンツ
股下(cm)80
ヒップ(cm)105