INAX(LIXIL)
開閉ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
LF-E130B/SE・LF-E130BR/SE
注文コード
73399911
品番
A-4545-1/SE
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合
LF-E130B/SE・LF-E130BR/SE
寸法A(mm)
40
表面処理
メッキ(SE)
寸法B(mm)
36
表示
【湯水】青