A-4545-2/SE 開閉ハンドル INAX(LIXIL) 73399920

開閉ハンドルA-4545-2/SE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は適合・色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合
LF-E130B/SE
注文コード
73399920
品番
A-4545-2/SE
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
適合
LF-E130B/SE
寸法A(mm)
40
表面処理
メッキ(SE)
寸法B(mm)
36
表示
【湯水】赤

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする