三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の グラウンド整備用品
ライン引ME-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73402675
品番
S-1391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
グラウンドにガッチリ食いつく操作性に優れた極太溝入タイヤ
仕様
概算距離(炭カル)200m 、粉止板無しタイプ
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
135
材質(車輪)
PE
容量(kg)
炭カル7.5・消石灰3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×23.5×ハンドル76
高さ(cm)
粉出口高:3.5
ライン幅(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※粉止板が無いため本体を持ち上げて移動してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません