TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
TAKAGI(高儀)の グラス・食器・カトラリー
TAKAGI(高儀)の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73403208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
折りたためて持ち運びに便利
さびにくいステンレス製
しっかり固定ロック機構
用途
折りたたんでコンパクト、メスティンにも収納できる
セット内容
折りたたみスプーン&フォーク、収納袋
材質
本体:ステンレス鋼 収納袋:ポリエステル
全長(mm)
スプーン:約155、折りたたみ時:約93フォーク:約158、折りたたみ時:約95
アズワン品番
65-1210-76
食器の種類
洋食器
商品説明動画
TKGカトラリーセット
参考になった