高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73403244 品番 SPC-4545D
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!
シングルフレークロスを貼ることが可能!
シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。
気密性に優れた天井点検口!!
ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー 開口寸法(mm)457×457 切断寸法(mm)天井材:420×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする