SPC-2424D 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用 城東テクノ 73403253

高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
開口寸法(mm)240×240
内容量1台注文コード73403253品番SPC-2424D
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ!
シングルフレークロスを貼ることが可能!
シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。
気密性に優れた天井点検口!!
ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)天井材:203×203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする