※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 天井点検口
高気密型天井点検口 在来軸組用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73403278
品番
SPC-4545B(1)
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品
取付ビス1袋(20mm×8本)
適合厚さ(mm)
(天井材)9〜25
材質
化粧枠:ABS、枠:アルミ
色
ホワイト
開口寸法(mm)
457×457
切断寸法(mm)
天井材:420×420