城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 天井点検口
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73403305
品番
SPC-4545B-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品
取付ビス1袋(25mm×12本)
材質
断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色
断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)
455×455
熱貫流率(W/m
2
・K)
2.08
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73403305
SPC-4545B-H1
73403314
SPC-4545B-H2
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
城東テクノ
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)