城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 天井点検口
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73403314
品番
SPC-4545B-H2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
袋入り断熱材で点検しやすい。
付属品
取付ビス1袋(25mm×12本)
材質
断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
色
断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色
開口寸法(mm)
455×455
熱貫流率(W/m
2
・K)
4.17