城東テクノ
城東テクノの 建物管理・メンテナンス
城東テクノの 点検口・収納庫
城東テクノの 天井点検口
気密型天井点検口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73403463
品番
SPC-6060A
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
空間に調和するホワイトフレーム。
開口寸法(mm)
608×608
材質
アルミ
色
ホワイト
切断寸法(mm)
天井材:565×565
付属品
ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本