斎藤撚糸
斎藤撚糸の 育苗・誘引・接木
斎藤撚糸の 接木
ナイロン混合園芸ロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50m×3巻)
注文コード
73404215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途
結束・誘引・支柱固定など園芸全般に
セット内容
グリーン太×3個
材質
ナイロン、ビニロン
色
グリーン
サイズ
太
長さ(m)
50
糸の太さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応