97257 抗菌・抗ウイルス手すり ハイロジック 73404583 97257 抗菌・抗ウイルス手すり ハイロジック 73404583 97257 抗菌・抗ウイルス手すり ハイロジック 73404583

抗菌・抗ウイルス手すり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73404583 品番97257
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,710
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。

仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト ブラウン 耐荷重(kg)80 呼称(mm)450 棒径(Φmm)約32(丸棒) アズワン品番64-5086-01 取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
注意
※エンドブラケットや取付ビス、丸棒取付ネジは、抗ウイルス・抗菌対応ではございません。
※この製品を使用することで感染症対策になるわけではございません。
※衛生的な住環境を維持するためのひとつのアイテムとしてご使用ください。
※すべてのウイルス・細菌に効果があるわけではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする