菌だけでなく、ウイルスにも効果! 抗菌・抗ウイルス対応の手すり。 耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。 耐摩耗性に優れる高耐久。 汚れがつきにくく落としやすい防汚性。 手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。 【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。 【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。 これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。 これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。 【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。