20L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂 73406122

2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ)

(401件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73406122 品番20L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。
そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。
電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。
内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。
高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。
バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。
このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

バッテリー容量(Ah)18(10時間率) 他社参考品番(GSユアサ)YTX20L-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX20L-BS 用途バイク用バッテリー 質量(kg)4.7 電圧(V)12 端子形状E 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)175×87×155 主な適合車種VTX(BC-SC46)、ロードスターXV1600(BC-VP12J)
化学物質安全性参考資料:
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に取扱説明書をよくご確認下さい。
※ジェットスキーやスノーモービル等、振動の強い車両(ハーレー等)、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。
※ジェットスキーやスノーモービル等、二輪自動車以外での使用は保証対象外となります。
※本製品はハーレー純正バッテリーの互換商品ではございません。
ハーレーに搭載でのトラブル・保証につきましてはご対応できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 401
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
アマチュア無線用

移動運用のため買いました。特に問題なく使えています。鉛バッテリーは安心感があります。

対象商品:
73406086
2024-05-24
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安価の為、品質に不安がありましたが、交換後、寿命等問題なく使用出来ています

対象商品:
46786512
2021-05-11
用途:
バイクのバッテリーの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

3年近く、全く問題なく使用できている。
抜群のコスパ。

対象商品:
73406104
2021-03-10
用途:
ヴェルダー用に…
製造業

ヴェルダーにあてがって使用してますが、問題無く稼働してます。また、お願いしたいと思います。

対象商品:
46786512
2020-12-08
用途:
バッテリ

安価で非常に良い商品でした。またバッテリーが不良になれば注文いたします。

対象商品:
73406086
2020-11-10
用途:
交換
卸売・小売業

交換後、始動一発ライト明るさアップです。一流メーカー品が届いたので次回交換も発注確定ですね。

対象商品:
73406068
2020-09-23
用途:
バイクのメンテナンス(バッテリー交換)時に使います。
電気・ガス・熱供給・水道業

なんといっても安い!バイクのバッテリーは小さいくせに高い。バイク専門の格安Web販売でも同じような価格で、どこの製造だかわからないものが売っているが、送料が高いし、不安。
こちらでは、まず、品質は担保されるし、送料も他のものとの同梱で、割安です。

対象商品:
73406077
2020-10-22
用途:
スクーターのバッテリー交換
建設業・工事業

全く問題なく使用しています。
作業手順と廃棄方法を守れば何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする