- コネクターセット 250型 モノタロウ 73406253 - コネクターセット 250型 モノタロウ 73406253 - コネクターセット 250型 モノタロウ 73406253 - コネクターセット 250型 モノタロウ 73406253 - コネクターセット 250型 モノタロウ 73406253

コネクターセット 250型

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73406253 品番 -
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。

セット内容コネクター×1、オス・メス端子×各6 タイプ6極 適合電線AVまたはAVS0.5〜2.0 材質コネクター:PP、端子:黄銅 用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
注意
※端子の接続は専用の電工ペンチを使用し確実にかしめてください。かしめ不良はコードが外れたり、ショート発熱の恐れがあります。
※接続後は定期的に状態を確認し、異常があれば交換してください。
※配線接続の際はスリーブ等で確実に絶縁してください。
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本製品を改造して使用された場合の事故については、当社では一切責任を負いません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※製造ロットの違いによりコネクタの色合いが若干異なる場合があります。

商品説明動画

コネクターセット 250型.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73406226
2026-01-05
用途:
バイクのハーネス変換

エーモンの同一規格製品と親和性が高いのでハーネス延長やオスメス変換などで重宝している
ただし上述の使い方をしたとき、ロック部分にやや遊びができるのが少しだけ惜しい(接触不良はない)

対象商品:
73406226
2024-10-29
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品を流用する際に カプラーの形状が変わり変換用のカプラーとして使用しました フィッティング感ともに抜群で接触不良も起こりづらく とても重宝しています

対象商品:
73406235
2024-04-05
用途:
低圧回路の配線分離したい箇所

250型カプラは110型と並んで普及してて何処でも買えるし、丈夫で使いやすいし、端子部分単独でも買えるので使い勝手がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
73406253
2024-07-10
用途:
農用トラクターのライト配線の接続
農・林・水産業

ライト周りの配線接続に使用されていたものが経年破損しましたので、取替えました。コネクター内のメス端子の向きに迷いましたが、当面は安心して使用できます。

対象商品:
73406235
2023-12-25
用途:
車の新規配線制作時
自動車・二輪車・自転車関連業

車の電気部品の新規配線加工時に必ずこのカプラーを使用しています。
簡単に抜き差しできて、脱落防止までついているので、車内、エンジンルーム問わず大活躍です。

対象商品:
73406253
2023-12-16
用途:
古いバイクのレギュレータ転用に

ホンダのバイクのレギュレータのカプラーへの接続に使用しましたが、寸法ぴったりで、スムーズに着脱できてガタもありませんでした。お勧めできる品質です。

対象商品:
73406226
2024-02-29
用途:
バイクと車のメンテ

ある部分より電源を取り出したり、中継したりするのに利用している。12Vの取り出しが容易に可能で、外した時もショートする事無く、便利に重宝している。

対象商品:
73406244
2023-12-14
用途:
トラクターの配線修理
京の和ファーム 様 (農・林・水産業)

端子もはまりやすく、コネクター接合の節度もよく使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする