PBD-LNU ペットベッド タカショー 73406638 PBD-LNU ペットベッド タカショー 73406638 PBD-LNU ペットベッド タカショー 73406638

ペットベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード73406638 品番PBD-LNU
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

適度な通気性があり、生地は水洗いが可能です。

用途屋外でも使えるペットベッド 材質フレーム:スチール、生地:ポリエチレン 質量(kg)3.4 ナツメグ サイズL 幅(cm)130 保証期間1年保証 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)80
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。また、無理な荷重をかけないでください。
※平地で組み立ててください。
※安全のため組み立ては2人以上で行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※商品が破損した場合は、使用を中止してください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする