アンパンマン ベビースプーン&フォーク(ステンレス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質柄:ポリプロピレン、先端部:ステンレス 注文コード73407566 品番A00145
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

お子様の食べたい気持ちをサポートするキャラクター付きのスプーンとフォークセットです。かわいいアンパンマンと楽しくお食事できます。スプーン・フォークの柄にキャラクターを刻印しています。印刷とちがい使っているうちに消えてしまうことがありません。お子様の小さな手でも握りやすい太めのグリップです。えんぴつ持ちにも移行しやすいくびれ形状。耐久性に優れ、汚れが落としやすく衛生的なステンレス製です。スプーンはすくいやすくお口に入れやすい形状。フォークはうどんやスパゲッティなども刺しやすく麺が落ちにくいギザギザの刃の形状で、先端が丸いタイプです。対象年齢は1歳頃からキッズまで長く利用できます。日本製。食洗機・煮沸消毒OK(ケースを除く)。丈夫で薄いステンレスなので食べ物をすくいやすく、刺しやすくなっています。品番:A00144は持ち運びに便利なケース付きです。性別を選ばず、男の子も女の子も大好きなアンパンマンです。

材質柄:ポリプロピレン、先端部:ステンレス 全長(mm)130 形状ティースプーン 用途子供用カトラリー。2本セット 仕様食洗機可能、煮沸消毒可能 質量(g)90 本体サイズ(mm)スプーン・フォーク:130×25×10、ケース:150×75×20 適合年齢(歳)1才頃から 食器の種類子供用食器 商品タイプスプーンフォーク2本
注意
※業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のために使用を避けてください。※電子レンジでのご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする