CC1195 ピザボード パール金属 73407803

ピザボード

(2件のレビュー)
内容量1枚注文コード73407803品番CC1195
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ピザがカットしやすいまな板!Ag抗菌剤入り(バクテキラー)で衛生面も安心!焼いたピザを取り出すのに便利なピザボードです。等分ラインが入っているので、市販のピザを簡単に等分切り分けできます。お皿代わりとしても便利です。フルーツや野菜のカット。ケーキの切り分けにも役立ちます。食材を鍋に移すのもらくらく!幅広く活躍します。食器洗い乾燥機対応で、お手入れも簡単!

長辺(mm)330短辺(mm)290直径(Φmm)290材質ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー表面処理エンボス加工のようなもの(表面凹凸有、裏面凹凸無)高さ(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: ピザ用
その他業種

ピザ用取り皿として購入しました。
耐熱100℃と書いてあったので、焼き立てをのせていいか迷いましたが、今のところ問題ありません。

2025-04-15
用途: ピザボード
サービス業

高さ20mmに期待しましたが2mmくらいしかなかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする