ポッシュリビング
アイアンナンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
4.5
4.5
2
4
文字
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73412246
品番
62363
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
729
バスケットに入れる
アンティーク調のアイアン商品です。ショップの看板作りなど、お好きな単語を作ることが出来ます。ビス穴が予め空いてますので簡単に取り付ける事ができ、DIYにも大活躍。
材質
キャストアイアン
文字
0
幅(cm)
4.5
高さ(cm)
8
厚さ(cm)
0.5