62375 アイアンアルファベット ポッシュリビング 73412368

アイアンアルファベット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(cm)5
文字C
C
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
I
J
Q
V
内容量1セット(3個)注文コード73412368品番62375
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

アンティーク調のアイアン商品です。ショップの看板作りなど、お好きな単語を作ることが出来ます。ビス穴が予め空いてますので簡単に取り付ける事ができ、DIYにも大活躍。

材質キャストアイアン文字C幅(cm)5高さ(cm)8厚さ(cm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-04
用途: 表札
その他業種

デザインがカッコよくてよかったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする