ポッシュリビング
アルファベットパーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(cm)
1.5
1
1.5
文字
Z
B
C
F
G
H
J
L
N
O
P
Q
V
W
X
Y
Z
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
73413418
品番
62879
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ミニサイズの亜鉛合金のアルファベットパーツです。好きな単語を作ったり、貼りつけたりと、DIYにも大活躍します。
材質
亜鉛合金
文字
Z
幅(cm)
1.5
高さ(cm)
1.8
厚さ(cm)
0.5