ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの フライパン・グリルパン
ポッシュリビングの オーブンウェア
パイディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
色
グレー
注文コード
73414443
品番
63356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,620
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
色
グレー
容量(mL)
550
幅(cm)
20
高さ(cm)
4.5
奥行き(cm)
15