ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの フライパン・グリルパン
ポッシュリビングの オーブンウェア
パイディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
73414827
品番
440L
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
色
ホワイト
容量(mL)
550
幅(cm)
20
高さ(cm)
4.5
奥行き(cm)
15