ポッシュリビング
ポッシュリビングの 料理道具
ポッシュリビングの フライパン・グリルパン
ポッシュリビングの オーブンウェア
パイディッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
73414845
品番
440WL
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
色
ブルー
容量(mL)
550
幅(cm)
20
高さ(cm)
4.5
奥行き(cm)
15