ストア・エキスプレス
A面ボードマット 両面仕様 スリム ブラック
選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 板面は反射しにくく文字が見やすいマットタイプ。 [キューブブロック使用可][マーカーOK][チョークOK][マグネットOK]
用途
サブサイズ/画面寸法:幅38×高さ73cm
材質
木製
質量(kg)
約5.5
寸法(cm)
45×56×95
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80389149
6794-2917
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください