ポッシュリビング
C'est La Vie ウッデンアルファベット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(cm)
7.5
7.5
7
6
6.5
9
8
13.5
文字
X
E
F
G
J
K
L
O
P
Q
R
S
U
V
W
X
Z
&
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73417584
品番
41074
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
WELCOMEやNAMEの文字を玄関や棚に置くだけで、オシャレなインテリアに。1文字だけでも存在感のある商品です。
仕様
自立可
材質
マンゴーウッド
文字
X
幅(cm)
7.5
高さ(cm)
12.5
厚さ(cm)
1.5