ポッシュリビング
AUTENTICO バランス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(cm)
12
12
17.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420874
品番
62929
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アンティークな雰囲気とアーティクル(品)を日常に。ひとつ置くだけでワンランク上のお洒落な空間になります。
材質
ブラス/ウッド
サイズ
S
幅(cm)
12
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
6.5