ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73421337
品番
63073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
材質
キャストアイアン
仕様
ラッチ付属なし
種類
レバーハンドル
幅(cm)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
芯棒:0.8×8.5×0.8
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
6.5