ドアハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73421346 品番63074
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。

材質キャストアイアン 仕様ラッチ付属なし 種類レバーハンドル 幅(cm)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)芯棒:0.8×8.5×0.8 高さ(cm)20 奥行き(cm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする