63081 ドアハンドル ポッシュリビング 73421373

ドアハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73421373 品番63081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。

材質アイアン 種類レバーハンドル 幅(cm)6 高さ(cm)42 奥行き(cm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする