63131 アイアンマルチバー ポッシュリビング 73421522

アイアンマルチバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
幅(cm)75.5
内容量1個注文コード73421522品番63131
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

サイズLブラック幅(cm)75.5奥行き(cm)20高さ(cm)6.5材質アイアン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-07
用途: ホステルでのクローゼットハンガー替わりに
サービス業

ねじは別売りのようで、商品が届いてもすぐに取り付けられなかったのが残念でした(せめて商品説明に一言あれば…!)商品自体は、ハンガーをかけても壁に当たらない奥行きがあり、目的を達せられる商品だっただけに、ちょっとおしかったです。ものはいいですよ。しっかりしていて、質感も安っぽくはありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする