デジタルテンキー式耐火・耐水金庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73427174 品番 530EN88WR
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥77,198
販売価格(税別)
70,180

シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)404×476×522 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410 容量(L)36 付属品トレイ1、棚板1, ドア裏キーフック 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)53 オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×476×522 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
注意
※配送は玄関渡しのみとなります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする