曜日別特売
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217

DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217
DBAUM500 プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 73427217

プレミアムセーフDBAUM 金庫<開梱設置サービス付き>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
容量(L)36
内容量1台注文コード73427217品番DBAUM500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)404×503×522容量(L)36耐火時間60分付属品スライドレール式引出し1、棚板1、ドア裏キーフック仕様指紋登録数:32個、暗証番号登録数2個材質鋼材、耐火特殊コンクリート質量(kg)58天然ウオールナット材収納サイズA4 (横に収納)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×503×522RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式OTFタイプサービス分類組立・設置・取付
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする