1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100容量(kVA)5容量(VA)5000絶縁種別B仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP質量(kg)48.5周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下端子ねじM6(1次)、M6(2次)、M6(接地)外形寸法H(mm)273寸法b(mm)(取付)170取付ねじM6絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)50外形寸法A(mm)224外形寸法B(mm)310取付寸法a(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65